Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 10 mm Bit Adapter fuer 1/4" Bits

Artikelnummer
Z00000390
EAN
4000146036945
Herstellernummer
3694
Marke
PROJAHN
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000390
EAN
4000146036945
Herstellernummer
3694
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Beschichtungschwarz phosphatiert
Größe1/4"
L10 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit GearTech Schlüsseln, Größe 10 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spezial-Stecknuss-Adapter für GearTech-Schlüssel

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente