Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 3/8" Kupplungsstueck fuer Bits 1/4"

Artikelnummer
Z00000176
EAN
4000146027615
Herstellernummer
2761
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
4,00 € 3,36 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00000176
EAN
4000146027615
Herstellernummer
2761
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungfür Schraubendreher-Einsätze / Bits
Größe3/8" Adapter für 1/4" Bits
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
VerpackungEinzeln lose
VerwendungAdapter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bit-Adapter

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente