Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Langer Bit Universal Magnethalter L142 mm

Artikelnummer
Z00000177
EAN
4000146027646
Herstellernummer
2764
Marke
PROJAHN
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000177
EAN
4000146027646
Herstellernummer
2764
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AbtriebForm C
Arretierung AntriebForm E
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungmagnetisch
Beschichtungphosphatiert
Größe1/4"
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
L142 mm
Länge Produkt ohne Verpackung150 Millimeter
MaterialSpezialstahl
Norm(en)DIN 3123 / ISO 3316 / DIN 3120 / ISO 1174
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 1/4"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Universal-Bit-Halter

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente