Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Stecknuss Bit Adapter 1/4"x1/4" 100 mm

Artikelnummer
Z00000219
EAN
4000146028629
Herstellernummer
2862
Marke
PROJAHN
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000219
EAN
4000146028629
Herstellernummer
2862
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Arretierung AntriebForm E
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungfür Steckschlüssel-Einsätze
BeschichtungZink phosphatiert
Größe1/4" x 1/4"
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
L100 mm
Länge Produkt ohne Verpackung100 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
VerwendungAdapter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Stecknuss-Bit-Adapter für Nüsse

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente