STAHLWILLE Bithalter

Lieferung in 2 Werktagen.

15,67 €

Netto 13,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 200
Laufwerkgröße 1/4
magnetisch no
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für BITS-Schraubendrehereinsätze mit Außensechskant 1/4" DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3, Innensechskant mit Magnet, mit Quergriff.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt
UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Ring-Maulschlüssel 8 mm
UVP: 3,31 € 2,07 € Netto 1,74 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Ring-Maulschlüssel 10 mm
UVP: 3,50 € 2,19 € Netto 1,84 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben