Bithalter 1/4" Antrieb

Artikelnummer: Z00418916
EAN: 4013288095626
Bithalter 1/4" Antrieb
Inkl. Steuern: 13,47 € VE 1 Stück Netto 11,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tye 889/4/1K

Bitwechsel noch schneller, noch leichter, noch sicherer. Ohne Betätigung der Hülse kann das Bit in die Aufnahme geschoben werden. Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben. Freilaufende Betätigungshülse für handgeführte Fixierung.

Typ 889/4/1K, Rapidaptor Universalhalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für Bits der Anschluss-Reihen 1 und 4.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft antriebseitig DIN 3126 E6,3 (1/4") sechskant (Vollmaterial)
Bit-Aufnahme DIN 3126 D/F 6,3 (1/4")
Länge (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen