Bithalter 1/4" Antrieb

Artikelnummer: Z00418917
EAN: 4013288104045
Wera
Bithalter 1/4" Antrieb
Inkl. Steuern: 19,64 € VE 1 Stück Netto 16,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ 887/4/RR

Bitwechsel noch schneller, noch leichter, noch sicherer. Ohne Betätigung der Hülse kann das Bit in die Aufnahme geschoben werden. Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben. Freilaufende Betätigungshülse für handgeführte Fixierung.

Typ 887/4/RR, Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter für Bits der Anschluss-Reihen 1 und 4. Durch den am Kopfende sitzenden Ringmagneten ideal für lange Schrauben und Überkopfarbeiten geeignet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft antriebseitig DIN 3126 E6,3 (1/4") sechskant (Vollmaterial)
Bit-Aufnahme DIN 3126 D/F 6,3 (1/4")
Länge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen