Wera Bithandhalter L.57mm ¼Zoll SW-Futter WERA Abtrieb D/E6,3

Artikelnummer:  
Z00055109 
EAN:  
4013288104045 
Herstellernummer:  
05052490001 
Marke: 
Wera 
Wera

Lieferung in 1 Werktag.

17,36 €

Netto 14,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 57 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit starkem Dauerringmagnet und Schnellwechselfutter Besondere Produktvorteile: · besonders starker Ringmagnet · einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung · blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne HiIfswerkzeug) · sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube) · geeignet für 6,3 mm (1/4")- Bits C6,3 und E6,3 (auch für lange Bits) · kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand · besonders spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter · hält auch lange und schwere Schrauben · ideal für Über-Kopf-Arbeiten Antrieb: 6,3 mm (1/4") Antrieb DIN 3126: F6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4") Abtrieb DIN 3126: C6,3 + E6,3 ISO 1173
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben