Bithalter IMPAKTOR L.75mm mit Ringmagnet f.1/4Zoll 6KT Bits

Artikelnummer: Z00054935
EAN: 4013288157812
Herstellernummer: 05057676001
Bithalter IMPAKTOR L.75mm mit Ringmagnet f.1/4Zoll 6KT Bits
Inkl. Steuern: 18,74 € VE 1 Stück Netto 15,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · zur Abfederung extremer Impulsspitzen · besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder · mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben · ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten · besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern · der Ringmagnet kann bei Bedarf zurückgeschoben und dadurch ausgeschaltet werden · für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · mit Sprengring und Magnet Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Abtrieb: geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN 6126-C6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen