Bithalter Rapidator 3888/4/1K rostfrei Wera

Artikelnummer: Z00303692
EAN: 4013288111487
Herstellernummer: 3888/4/1K
Bithalter Rapidator 3888/4/1K rostfrei Wera
Inkl. Steuern: 20,22 € VE 1 Stück Netto 16,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Bithalter 1/4 Rapidaptor Stainless Eigenschaften von Bithaltern Dauermagnet Hält die Schrauben fest und ermöglicht so ein leichteres Ansetzen der Schrauben. Sprengring Das Werkzeug wird im Bithalter sicher und fest gehalten. Besonders robuste Konstruktion für z. B. Serienverschraubungen. Ringmagnet Schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse zum Festhalten von langen und schweren Schrauben. Schnellwechselfutter Wird die Hülse nach vorne geschoben, kann der Bit eingesetzt oder entnommen werden. Zurückgeschoben wird der Bit sicher und fest gehalten. Im Gegensatz zur Verriegelung durch einen Sprengring erfordert der Bitwechsel hier keinen Kraftaufwand und lässt sich auch mit öligen Fingern einfach bewerkstelligen. Rapidaptor-Schnellwechselfutter rapid-in und self-lock: Der Bit kann einfach eingesteckt werden, ohne die Hülse zu verschieben. Die Verriegelung erfolgt automatisch beim Ansetzen in der Schraube. rapid-out: Zur Entnahme des Bits muss die Hülse nach vorne geschoben werden, dabei wird der Bit angehoben und kann einfach entnommen werden. rapid-spin: Die freilaufende Hülse ermöglicht die Führung am Bithalter zum leichten Ansetzen und Vermeidung von Abrutschern. chuck-all: Erlaubt die Aufnahme von 1/4 -Bits sowohl nach DIN 3126 C 6,3 als auch nach DIN 3126 E 6,3. single-hand: Die Benutzung des Adapters lässt sich vollständig mit nur einer Hand ausführen. Ausführung: Aus rostfreiem Edelstahl, DIN 3126 E 6,3. Mit rapid-in und self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand. Anwendung: Zum Verbinden von Edelstahl-Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen. Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl. Attribute: Bitaufnahme: 1/4 Zoll, Länge: 50 mm, Maschinenaufnahme: 1/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bitaufnahme Zoll 1/4
Länge (mm) 50
Maschinenaufnahme Zoll 1/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen