Verbindungsteil für Bits, mit Schnellwechselfutter 784A

Artikelnummer: Z00416161
EAN: 4013288008022
Wera
Verbindungsteil für Bits, mit Schnellwechselfutter 784A
Inkl. Steuern: 13,11 € VE 1 Stück Netto 11,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verbindungsteile mit vierkant-Antrieb

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bit-Aufnahme DIN 3126 1/4"
Antriebs-vierkant 1/4"
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen