Wiha Universal-Bithalter 1/4 Zoll 74 mm länge magnetisch VA-Hülse

Artikelnummer: Z00055098
EAN: 4010995018948
Herstellernummer: 01894
Wiha
Wiha Universal-Bithalter 1/4 Zoll 74 mm länge magnetisch VA-Hülse
Inkl. Steuern: 9,71 € VE 1 Stück Netto 8,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
  • Antrieb: 6,3 mm (1/4") Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 74

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen