wiha Magazin-Bithalter 13 tlg. Schlitz/PH/PZD/TX Bits 25 mm lang Halter mit Magnet

Artikelnummer: Z00049641
EAN: 4010995386009
Herstellernummer: 38600
wiha Magazin-Bithalter 13 tlg. Schlitz/PH/PZD/TX Bits 25 mm lang Halter mit Magnet
Brutto Set-Preis 25,63 € Netto 21,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet · Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl mit starkem Dauermagneten Anwendung: für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb Abtrieb DIN 3126 / ISO 1173, Form D6,3 Inhalt: je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 1 x 4,5 mm, 1 x 6,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 - 2 - 3 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 - 2 - 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 - T 20 - T 25 - T 30 Bits kompakt im Griffkörper verstaut

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 25 Millimeter
Bestückung Schlitz / Phillips / Podzidriv / TORX®

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]