Magazin-Bithalter 7 tlg. PZD/TX Bits 70 mm lang Halter mit Magnet

Artikelnummer: Z00049648
EAN: 4010995385903
Herstellernummer: 38590
Wiha
Magazin-Bithalter 7 tlg. PZD/TX Bits 70 mm lang Halter mit Magnet
Inkl. Steuern: 39,85 € VE 1 Stück Netto 33,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet · Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl mit starkem Dauermagneten Anwendung: für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb Abtrieb DIN 3126 / ISO 1173, Form D6,3 Inhalt: je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 - 2 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 - T 20 - T 25 - T 30 Bits kompakt im Griffkörper verstaut

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung Podzidriv / TORX®
Gesamtlänge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen