Magazin-Bithalter 7 tlg. Schlitz/PH Bits 70 mm lang Halter mit Magnet

Artikelnummer: Z00049646
EAN: 4010995385880
Herstellernummer: 38588
Wiha
Magazin-Bithalter 7 tlg. Schlitz/PH Bits 70 mm lang Halter mit Magnet
Inkl. Steuern: 36,07 € VE 1 Stück Netto 30,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet · Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl mit starkem Dauermagneten Anwendung: für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb Abtrieb DIN 3126 / ISO 1173, Form D6,3 Inhalt: je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 1 x 4,0 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 6,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 - 2 - 3 Bits kompakt im Griffkörper verstaut

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung Schlitz / Phillips
Gesamtlänge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen