Blechbohrer HSS 3,3 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00277331
EAN: 4317784110402
Herstellernummer: 4317784110402
Blechbohrer HSS 3,3 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 1,40 € VE 1 Stück Netto 1,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blechbohrer zyl Schaft/1064 Blechbohrer HSS 3,3 mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 bedingt geeignet
Gusseisenwerkstoffe geeignet
D h8 mm 3,3
Gesamtlänge 49 Millimeter
Stähle bis 1000 N/mm2 geeignet
Spirallänge 11,0 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen bedingt geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen