Blechschälbohrer HSS, Bohrbereich Ø 16-30,5 mm

Artikelnummer: Z00441742
EAN: 4026558052038
EXACT
Blechschälbohrer HSS, Bohrbereich Ø 16-30,5 mm
Inkl. Steuern: 23,92 € VE 1 Stück Netto 20,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS

- Der 3-Flächen-Schaft ermöglicht durch die abgeflachten Kanten eine gute Drehmomentübertragung und verhindert so das Durchrutschen im Bohrfutter - In den Nuten ist der jeweilige Loch-Ø lasersigniert

Gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang.

Tenifer behandelt. Dadurch wesentlich geringere Neigung zum Kaltaufschweißen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 9
Bohrbereich Ø (mm) 16-30,5
Nr. 3
Gesamtlänge (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen