Blechschälbohrer HSSE TiN, Bohrbereich Ø 16-30,5 mm

Artikelnummer: Z00441748
EAN: 4026558052434
Blechschälbohrer HSSE TiN, Bohrbereich Ø 16-30,5 mm
Inkl. Steuern: 33,52 € VE 1 Stück Netto 28,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSSE-TiN

- Der 3-Flächen-Schaft ermöglicht durch die abgeflachten Kanten eine gute Drehmomentübertragung und verhindert so das Durchrutschen im Bohrfutter - In den Nuten ist der jeweilige Loch-Ø lasersigniert

Gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 9
Bohrbereich Ø (mm) 16-30,5
Nr. 3
Gesamtlänge (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen