Blechschälbohrer HSSE TiN, Bohrbereich Ø 24-40,0 mm

Artikelnummer: Z00441749
EAN: 4026558052441
Blechschälbohrer HSSE TiN, Bohrbereich Ø 24-40,0 mm
Inkl. Steuern: 84,49 € VE 1 Stück Netto 71,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSSE-TiN

- Der 3-Flächen-Schaft ermöglicht durch die abgeflachten Kanten eine gute Drehmomentübertragung und verhindert so das Durchrutschen im Bohrfutter - In den Nuten ist der jeweilige Loch-Ø lasersigniert

Gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 10
Bohrbereich Ø (mm) 24-40,0
Nr. 4
Gesamtlänge (mm) 86

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen