Blechschälb. HSS 3-14,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283803
EAN: 4317784107730
Herstellernummer: 4317784107730
Blechschälb. HSS 3-14,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,69 € VE 1 Stück Netto 9,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gehärtet Blechschälb. HSS 3-14,0mm FORMAT. einzeln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schaftlänge (mm) 20
Schaft-Ø (mm) 6
Bohrbereich (mm) 3,0-14,0
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen