Blechschälb. HSS 4-31,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283809
EAN: 4317784107792
Herstellernummer: 4317784107792
Blechschälb. HSS 4-31,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 35,01 € VE 1 Stück Netto 29,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gehärtet Blechschälb. HSS 4-31,0mm FORMAT. einzeln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schaftlänge (mm) 25
Schaft-Ø (mm) 9
Bohrbereich (mm) 4,0-31,0
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Größe 7
Gesamtlänge (mm) 103
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen