Blechschälb.spiralg.TiN 5-20,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283830
EAN: 4317784475891
Herstellernummer: 4317784475891
Blechschälb.spiralg.TiN 5-20,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 38,48 € VE 1 Stück Netto 32,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TiN-beschichtet Blechschälb.spiralg.TiN 5-20,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Schaftlänge (mm) 20
Schaft-Ø (mm) 8
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Bohrbereich (mm) 43952
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Größe 2A
Gesamtlänge (mm) 76
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen