Blechschälb. TiN 3-14,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283810
EAN: 4317784124591
Herstellernummer: 4317784124591
Blechschälb. TiN 3-14,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 20,72 € VE 1 Stück Netto 17,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN-beschichtet Blechschälb . TiN 3-14,0mm FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Schaftlänge (mm) 20
Schaft-Ø (mm) 6
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Bohrbereich (mm) 3,0-14,0
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen