Blechschälb. TiN 36-50,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283814
EAN: 4317784124638
Herstellernummer: 4317784124638
Blechschälb. TiN 36-50,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 145,37 € VE 1 Stück Netto 122,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN-beschichtet Blechschälb. TiN 36-50,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Schaftlänge (mm) 30
Schaft-Ø (mm) 12
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Bohrbereich (mm) 36,0-50,0
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Größe 5
Gesamtlänge (mm) 97
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen