Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.1a 3,0-7,8 mm

Artikelnummer: Z00002401
EAN: 4000146756119
Herstellernummer: 75611
Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.1a 3,0-7,8 mm
Inkl. Steuern: 12,76 € VE 1 Stück Netto 10,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blechschälbohrer

  • Scharfe Bohrerspitze: sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
  • Zur Verwendung in Hand- und Standbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ØSchaft 6
Toleranz Werksnorm
Bb 3 - 7,8
Spitzenanschliff Werksnorm
Material HSS-Co 5 %
Gr. 1a
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen