PROJAHN Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.5 36,0-50,0 mm

Artikelnummer: Z00002397
EAN: 4000146756058
Herstellernummer: 75605
PROJAHN Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.5 36,0-50,0 mm
Inkl. Steuern: 137,16 € VE 1 Stück Netto 115,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blechschälbohrer

  • Scharfe Bohrerspitze: sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
  • Zur Verwendung in Hand- und Standbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
Bb 36 - 50
ØSchaft 13
Gr. 5
Spitzenanschliff Werksnorm
Toleranz Werksnorm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen