Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.6 40,0-61,0 mm

Artikelnummer: Z00002398
EAN: 4000146756065
Herstellernummer: 75606
Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.6 40,0-61,0 mm
Inkl. Steuern: 188,37 € VE 1 Stück Netto 158,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blechschälbohrer

  • Scharfe Bohrerspitze: sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
  • Zur Verwendung in Hand- und Standbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz Werksnorm
Spitzenanschliff Werksnorm
Gr. 6
Bb 40 - 61
Material HSS-Co 5 %
ØSchaft 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen