Figurenlochschere re. L.250mm VA0,8mm Stahl 1,2mm ERDI 54HRc

Artikelnummer: Z00051395
EAN: 4010220024607
Herstellernummer: D114-250
Figurenlochschere re. L.250mm VA0,8mm Stahl 1,2mm ERDI 54HRc
Inkl. Steuern: 17,52 € VE 1 Stück Netto 14,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Qualitätsstahl · für kurze gerade und Figurenschnitte (kleine Radien) · besonders schlanker Scherenkopf · Griffe PVC getaucht · mit offenen, abgebogenen Schenkeln · Schneiden induktiv gehärtet · (56 HRC)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl (mm) max. 1,0
Gesamtlänge (mm) 250
ausgelegt rechts
Edelstahl (mm) max. 0,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen