Ideal-Blechschere 58HRc li. L.260mm VA 1,2mm ERDI Stahl 1,8mm

Artikelnummer: Z00051431
EAN: 4010220019368
Herstellernummer: D27AL
Ideal-Blechschere 58HRc li. L.260mm VA 1,2mm ERDI Stahl 1,8mm
Inkl. Steuern: 31,04 € VE 1 Stück Netto 26,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet · komplett vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (59 HRC) · geeignet für Figuren und gerade durchlaufende Schnitte · doppelt hebelübersetzt · gepresste Blechschenkel · selbstöffnend · gezahnte Schneide · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl (mm) max. 1,2
Gesamtlänge (mm) 260
ausgelegt links
Edelstahl (mm) max. 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen