Ideal-Blechschere 60HRc re. L.260mm VA 1,2mm ERDI Stahl 1,8mm

Artikelnummer: Z00051441
EAN: 4010220030226
Herstellernummer: D29ASS-2
Ideal-Blechschere 60HRc re. L.260mm VA 1,2mm ERDI Stahl 1,8mm
Inkl. Steuern: 34,43 € VE 1 Stück Netto 28,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scherenkopf aus Edelstahl spezial · geeignet für gerade durchlaufende und Figurenschnitte · doppelt hebelübersetzt · gepresste Schenkel · selbstöffnend · optimierte, unverzahnte Schneidengeometrie für leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand (25 % weniger) · Scherenkopf im Gesenk geschmiedet · komplett vergütet · verschleißfest, durch zusätzliche Induktivhärtung der Schneide (61 HRC) · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Edelstahl max. 1,0 Millimeter
Gesamtlänge 260 Millimeter
Stahl max. 1,2 Millimeter
ausgelegt rechts
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen