Ideal-Blechschere Trumpf li. L.210mm VA 1,2mm Stahl 1,8mm Erdi

Artikelnummer: Z00051461
EAN: 4010220000014
Herstellernummer: D 08 L
Ideal-Blechschere Trumpf li. L.210mm VA 1,2mm Stahl 1,8mm Erdi
Inkl. Steuern: 23,53 € VE 1 Stück Netto 19,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet · komplett vergütet · Schneiden induktiv gehärtet (59 HRC) · geeignet für gerade durchlaufende und Figurenschnitte · besonders flach ausgelegter Scherenkopf · doppelt hebelübersetzt · gepresste Blechschenkel · selbstöffnend · gezahnte Schneiden · leichte, stabile Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen und Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl max. 1,2 Millimeter
Edelstahl max. 1,0 Millimeter
ausgelegt links
Gesamtlänge 230 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen