Lochschere 275mm rechts HSS Erdi

Artikelnummer: Z00305360
EAN: 1234
Herstellernummer: D407-275
Lochschere 275mm rechts HSS Erdi
Inkl. Steuern: 87,31 € VE 1 Stück Netto 73,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Loch-Blechschere, HSS, rechtsschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, eingesetzte Schneiden aus HSS-Stahl für höhere Standzeiten, im Gesenk geschmiedet und vergütet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 65 HRC), Griffe lakiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen und Edelstahlblechen bis 1,0 mm. Attribute: Länge: 275 mm, Schneidenlänge: 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 42
Länge (mm) 275
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen