Erdi Lochschere L.275mm 59HRC links Stahl 1,2mm VA 0,8mm a.VA

Artikelnummer: Z00051394
EAN: 4010220000892
Herstellernummer: D207-275L
Erdi Lochschere L.275mm 59HRC links Stahl 1,2mm VA 0,8mm a.VA
Brutto Set-Preis 21,17 € Netto 17,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Edelstahl · für kurze gerade und Figurenschnitte (große Radien) · Griffe lackiert · mit offenen, abgebogenen Schenkeln · Schneiden induktiv gehärtet (59 HRC)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Edelstahl max. 0,8 Millimeter
ausgelegt links
Gesamtlänge 275 Millimeter
Stahl max. 1,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]