Pelikan-Durchlaufschere re. L.300mm VA 0,8mm ERDI Stahl 1,2mm

Artikelnummer: Z00051400
EAN: 1234
Herstellernummer: D218-300
Pelikan-Durchlaufschere re. L.300mm VA 0,8mm ERDI Stahl 1,2mm
Inkl. Steuern: 31,04 € VE 1 Stück Netto 26,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

aus Edelstahl · für lange gerade und durchlaufende Schnitte · Griffe lackiert · mit offenen, abgebogenen Schenkeln · Schneiden induktiv gehärtet · (59 HRC)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl (mm) max. 1,0
Gesamtlänge (mm) 300
ausgelegt rechts
Edelstahl (mm) max. 0,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen