Berliner Blechschere 250mm rechts FORMAT

Artikelnummer: Z00305350
EAN: 4317784096560
Herstellernummer: 4317784096560
FORMAT
Berliner Blechschere 250mm rechts FORMAT
Inkl. Steuern: 15,91 € VE 1 Stück Netto 13,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Berliner Blechschere Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Rechtsschneidend, Schneiden induktiv gehärtet (min. 58 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für lange, gerade Schnitte, in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm. Attribute: Länge: 250 mm, Schneidenlänge: 57 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 57
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen