Berliner Blechschere 300mm rechts FORMAT

Artikelnummer: Z00305351
EAN: 4317784270168
Herstellernummer: 4317784270168
FORMAT
Berliner Blechschere 300mm rechts FORMAT
Inkl. Steuern: 19,79 € VE 1 Stück Netto 16,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Berliner Blechschere Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Rechtsschneidend, Schneiden induktiv gehärtet (min. 58 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für lange, gerade Schnitte, in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm. Attribute: Länge: 300 mm, Schneidenlänge: 75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 75
Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen