Lochschere 275mm links FORMAT

Artikelnummer: Z00305358
EAN: 4317784096713
Herstellernummer: 4317784096713
Lochschere 275mm links FORMAT
Inkl. Steuern: 18,92 € VE 1 Stück Netto 15,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Loch-Blechschere, linksschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 58 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm. Attribute: Länge: 275 mm, Schneidenlänge: 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge (mm) 42
Länge (mm) 275
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen