Durchlaufschere f.langegerade durchl. u.Figurenschnitte L.350mm rechtsschneidend

Artikelnummer: Z00048898
EAN: 4017981423359
Herstellernummer: 4515330
Durchlaufschere f.langegerade durchl. u.Figurenschnitte L.350mm rechtsschneidend
Inkl. Steuern: 37,88 € VE 1 Stück Netto 31,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechtsschneidend · Für lange gerade durchlaufende und Figurenschnitte · Schneiden geschliffen · Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm2 · Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ausgelegt rechtsschneidend
Gesamtlänge 350 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen