Figurenschere f.gerade durchlaufende u.Figurenschnitte L.260mm rechtsschneidend

Artikelnummer: Z00048901
EAN: 4017981425063
Herstellernummer: 4515760
Figurenschere f.gerade durchlaufende u.Figurenschnitte L.260mm rechtsschneidend
Inkl. Steuern: 49,46 € VE 1 Stück Netto 41,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte · Mit Hebelübersetzung · Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung · Schneiden geschliffen · Für Blechdicken bis max. 1,2 mm bei Festigkeit 600 N/mm2 · Ausführung 8526 SS besonders verschleißfest, extra hart · Rutschfeste 2-Komponenten-Griffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 260
ausgelegt rechtsschneidend
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen