GEDORE Idealschere mit Hebelübersetzung, 260 mm, rechtsschneidend

Artikelnummer: Z00048899
EAN: 4017981424066
Herstellernummer: 4515410
GEDORE Idealschere mit Hebelübersetzung, 260 mm, rechtsschneidend
UVP: 86,99 €   - Sie sparen 36%
Brutto Set-Preis 55,58 € Netto 46,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte • Mit Hebelübersetzung • Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung • Schneiden geschliffen • Für Blechdicken bis max. 1,2 mm bei Festigkeit 600 N/mm2 • Rutschfeste 2-Komponenten-Griffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ausgelegt rechtsschneidend
Gesamtlänge 260 Millimeter
Länge 1 260 Millimeter
Ausführung rechtsschneidend
Verpackungseinheit 1 Stück
Zielgruppe Industrie, Installation, Mechaniker

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]