• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Quality Brand Blech- und Rundstahlschere 2 BR 4

Artikelnummer:  
Z00419283 
EAN:  
4250284783854 
Marke:  
Quality Brand 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

115,31 €

Netto 96,90 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Messerlänge 120 Millimeter
Modell 2 BR 4
Schneidleistung: Flachstahl 50 x 4 Millimeter
Schneidleistung: Rundstahl 11 Millimeter
Schneidleistung: Stahlblech 4 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Blech- und Rundstahlscheren

- Stabile Scherenkörper aus vergütetem Stahl - Schwingender, spielfreier Messerschlitten - Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen - Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz - Sämtliche Drehbolzen nachstellbar - Alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben