Blech- und Rundstahlschere 2 BR 5

Artikelnummer: Z00419284
EAN: 4250284783861
Blech- und Rundstahlschere 2 BR 5
Inkl. Steuern: 124,39 € VE 1 Stück Netto 104,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blech- und Rundstahlscheren

- Stabile Scherenkörper aus vergütetem Stahl - Schwingender, spielfreier Messerschlitten - Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen - Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz - Sämtliche Drehbolzen nachstellbar - Alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messerlänge (mm) 150
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schneidleistung: Stahlblech (mm) 5
Schneidleistung: Rundstahl (mm) 11
Schneidleistung: Flachstahl (mm) 50 x 5
Modell 2 BR 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen