Quality Brand Blechschere BLS 1.6 E

Lieferung in 5-10 Werktagen.

612,92 €

Netto 515,06 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hubzahl 2.300-4.800
Leistungsaufnahme 350 Watt
Max. Werkstoffdicke NE-Metalle bis 250 N/mm² 2,0 Millimeter
Max. Werkstoffdicke Stahl bis 400 N/mm² 1,6 Millimeter
Max. Werkstoffdicke Stahl bis 600 N/mm² 1,2 Millimeter
Max. Werkstoffdicke Stahl bis 800 N/mm² 1,0 Millimeter
Modell BLS 1.6 E
Radius der kleinsten Kurve 15 Millimeter
Schneidgeschwindigkeit 8-12 Meter pro Minute
Alle technische daten

Produktbeschreibung

BLS 1.6 E

- Handliche und kurvengängige Blechschere mit Vierfach-Wendemesser. Sauberer und gratfreier Schnitt - Für Bleche bis 800 N/mm² und rostfreie Stähle - Komfortabel und schnell beim Besäumen und Zuschneiden - Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung

Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, 1 Paar Schlüssel, 1 Spanabweiser.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben