Blechschere BSS 1.6 CE

Artikelnummer: Z00430549
Blechschere BSS 1.6 CE
Inkl. Steuern: 705,41 € VE 1 Stück Netto 592,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BSS 1.6 CE

- Handliche, kurvengängige Schlitzschere mit integriertem Spanabschneider - Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich - Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf

Lieferumfang: 1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken, 1 Schlüssel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hubzahl (min-1) 2.100-4.500
Schneidgeschwindigkeit (m/min) 6-10
Radius der kleinsten Kurve (mm) 90 (30)
Leistungsaufnahme (W) 350
Modell BSS 1.6 CE
Max. Werkstoffdicke Stahl bis 800 N/mm² (mm) 1,0
Max. Werkstoffdicke Stahl bis 600 N/mm² (mm) 1,2
Max. Werkstoffdicke Stahl bis 400 N/mm² (mm) 1,6
Max. Werkstoffdicke NE-Metalle bis 250 N/mm² (mm) 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen