Blechschere MaxSteel Durchlauf rechts Grifffarbe grün Einhandbedienung Stanley

Artikelnummer: Z00049532
EAN: 3253562145680
Herstellernummer: 2-14-568
Blechschere MaxSteel Durchlauf rechts Grifffarbe grün Einhandbedienung Stanley
Inkl. Steuern: 25,93 € VE 1 Stück Netto 21,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Hebelübersetzung · Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz · chrom-veredelte Scherenteile · geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
ausgelegt rechts
Edelstahl (mm) 0,7
Blech (mm) 1,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen