Blechschere MaxSteel L.250 mm gerade Zuschni.bis 1,2mm Blech u.0,7mm VA Stanley

Artikelnummer: Z00049522
EAN: 3253562145635
Herstellernummer: 2-14-563
Blechschere MaxSteel L.250 mm gerade Zuschni.bis 1,2mm Blech u.0,7mm VA Stanley
Inkl. Steuern: 24,35 € VE 1 Stück Netto 20,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz · chrom-veredelte Scherenteile · geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
ausgelegt gerade
Edelstahl (mm) 0,7
Blech (mm) 1,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen