GESIPA Blindnietmutter Alu. M6 9x17mm dxl f.1,5-4,5mm GESIPA Senkkopf 90Grad

Artikelnummer:  
Z00051938 
EAN:  
5013656412238 
Herstellernummer:  
6412238 
Marke:  
GESIPA 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

250 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

32,88 €

Netto 27,63 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung
Antrieb
Bohrloch-Ø 9,1 Millimeter
Form Senkkopf (90°)
Gewinde M6
Material Alu
Nietschaft d x l 9 x 17,0 Millimeter
nietbare Materialstärke 1,5 - 4,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Form: Senkkopf (90°)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben