Blindnietmutter M4 Alu 6x13,0 mm

Artikelnummer: Z00439582
EAN: 5013656410074
Blindnietmutter M4 Alu 6x13,0 mm
Inkl. Steuern: 39,52 € VE 10 Stück Netto 33,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blindnietmuttern Alu Standard

Werkstoff: AlMg 3, mit Flachrundkopf.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nietgrößen-Ø x Länge (mm) 6 x 13,0
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Bohrer-Ø (mm) 6,1
Klemmbereich (mm) 2,5-4,5
Gewinde M4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen