Blindnietmutter M5 7x13,5 mm Stahl

Artikelnummer: Z00439590
EAN: 5013656420219
Blindnietmutter M5 7x13,5 mm Stahl
Inkl. Steuern: 75,29 € VE 10 Stück Netto 63,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blindnietmuttern Stahl Standard

Werkstoff: Stahl, verzinkt und gelb chromatiert, mit Flachrundkopf.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nietgrößen-Ø x Länge (mm) 7 x 13,5
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Bohrer-Ø (mm) 7,1
Klemmbereich (mm) 2,5-5,0
Gewinde M5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen