Blindnietmutter Stahl M6 9x15,5mm dxl f.0,25-3,5mm GESIPA Kleinkopf

Artikelnummer: Z00051945
EAN: 5013656420813
Herstellernummer: 6420818
Blindnietmutter Stahl M6 9x15,5mm dxl f.0,25-3,5mm GESIPA Kleinkopf
Inkl. Steuern: 30,56 € VE 250 Stück Netto 25,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form: Kleinkopf galvanisch verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nietschaft d x l (mm) 9 x 15,5
nietbare Materialstärke (mm) 0,25 - 3,5
Form Kleinkopf
Bohrloch-Ø (mm) 9,1
Material Stahl
Gewinde M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen